「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(1)
50~100未満(1)
100以上(1)
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応
コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部)
ケーブル外径(Φmm)5.8
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K60P
HDMI規格プレミアムハイスピード
変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。