絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • RS PRO(175)
  • エレコム(53)
  • ホーリック(36)
  • サンワサプライ(35)
  • Kordz(33)
  • エイム電子(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • SUPRA(22)
  • オーム電機(20)
  • Vodaview(20)
  • WIREWORLD(20)
  • 変換名人(19)
  • エスコ(18)
  • サンワダイレクト(18)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
  • StarTech.com(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • ATEN(10)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(5)
  • 50~100未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(4)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(9)
  • HDMI(メス) - microHDMI(オス)(2)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(9)
  • オス - メス(3)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(2)
  • フラットケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 5.2(1)
4.5・5.2
シールド
  • 3重シールド(2)
3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(10)
金メッキ
イーサネット対応
  • 対応(7)
対応
  • 色ブラック(16)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
0.5未満(3)
1~2未満(3)
2~3未満(2)
3~5未満(1)
5~10未満(1)
10~50未満(5)
50~100未満(1)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
ブラックケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。
ブラックケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックスAMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]アイネックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
配線しやすいフラットタイプ。
ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)ケーブル種類フラットタイプHDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
HDMIケーブル アイネックスHDMIケーブルアイネックス
599税込659
1本
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。 フルHD3D(1080p×2画面)対応。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。 4K2K(4096×2160ドット)の高解像度に対応。 耐久性の高い金メッキコネクタ。
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)、HDMIプラグ (タイプA 19ピン)イーサネット対応対応
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
[HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックスAMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]アイネックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
映像機器・タブレットの接続に便利!
ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス機能3D対応プラグ金メッキケーブル長(cm)約15対応解像度4K2K (4096×2160ドット)変換タイプメス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
当日出荷
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
799税込879
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
699税込769
1個
6日以内出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
849税込934
1本
当日出荷
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックスADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]アイネックス
799税込879
1個
当日出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オスオス形状Micro HDMI(Type D 19ピン)メス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB アイネックスHDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGABアイネックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)オス形状HDMI(Type A 19ピン)メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B変換タイプメス - オス
HDMIケーブル