絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 10~50未満(1)
- 50~100未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(4)
ケーブル種類
- スリムケーブル(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.5(2)
- 5.2(1)
イーサネット対応
- 対応(4)
色
ブラック(4)
ブラック
ブランド
- アイネックス
- LINDY(41)
- エレコム(34)
- サンワサプライ(30)
- Kordz(29)
- エイム電子(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- StarTech.com(24)
- SUPRA(22)
- オーム電機(19)
- Vodaview(19)
- 変換名人(18)
- ELPA(16)
- ホーリック(14)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- ジャパンマテリアル(11)
- エスエスエーサービス(10)
- Tether Tools(10)
- エスコ(9)
- FURUTECH(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~5未満(1)
10~50未満(1)
50~100未満(1)

イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
HDMIケーブル
アイネックス¥599~税込¥659~1本当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。 フルHD3D(1080p×2画面)対応。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。 4K2K(4096×2160ドット)の高解像度に対応。 耐久性の高い金メッキコネクタ。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)、HDMIプラグ (タイプA 19ピン)イーサネット対応対応
ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。フルHD (1920×1080) 環境では最大120Hzまで出力できます。パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]。DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構) がないため、狭所でもスムーズに抜き差しができます。小型HDMIコネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。RoHS指令(10物質対応)対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
ウルトラハイスピードHDMI 3m
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラハイスピードHDMI 2m
アイネックス¥999税込¥1,0991本4日以内出荷8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥849税込¥9341本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598











![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)