商品豆知識
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(4)
2~3未満(4)
3~5未満(4)
5~10未満(2)
10~50未満(1)
4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル
色ブラック
AWG30AWG/28+30AWG
解像度1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI 1.4/HDMI 2.0
配線がしやすいHDMIスリムケーブル。4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅
色グレー
AWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWG
プラグ金メッキ
解像度4K@60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル+GND
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コア
色ブラック
AWG30AWG
プラグ金メッキ
解像度4K@60Hz
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールドアルミホイル+メッシュ
インターフェイスHDMI2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スタンダード
材質(シェル)PVC
8K対応HDMI2.1ケーブル。リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け。Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
材質接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅
色ブラック
タイプ接合:HDMI Standard
AWG28AWG
解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI 2.1
材質(シェル)PVC
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。