HDMIケーブル :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ
コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒 規格HDMI・DVI・Displayport各規格 ケーブル長(m)5 コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス) プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz 商品タイプアクティブケーブル 転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18 オーディオHDMI部:ARC・eARC
1箱
52,980 税込58,278
4日以内出荷