「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します
UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品
DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます
eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現
端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます
広色域BT.2020対応
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
色ブラック
プラグ金メッキ
コネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
シールド3重シールド
イーサネット対応対応
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。