1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
2~3未満(1)
OWLTECH(オウルテック)HDMI Type-A to Type-A ケーブル
エコ商品
Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得のHDMIケーブル。超高画質で滑らかな映像に最適。8K/4Kの高画質映像に対応。リアルに近い鮮やかな色域。イーサネット対応機器にも使用可能。eARC/ARC対応のテレビやサウンドバーに。安心の1年保証
質量(g)約114 規格HDMI2.1 Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI Type-A (オス) - HDMI Type-A (オス) 対応機種PCモニター、液晶ディスプレイ、テレビ、サウンドバー、AVアンプ、プロジェクター、ゲーム機など、HDMI端子を持つ機器 プラグ金メッキ 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大 48Gbps 対応解像度8K:7680×4320(60p)、4K:3840×2160(120p) ※解像度や伝送速度は接続機器に依存します。 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷