HDMIケーブル :「HDMI」の検索結果

HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(6)
3~5未満(2)
5~10未満(2)
10~50未満(3)
奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm)約162×21×11 質量(g)約22 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状HDMI メス形状HDMI
1個
499 税込549
当日出荷

2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム ブラック コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1 保証期間1年間 イーサネット対応対応 変換タイプメス-メス
1個
699 税込769
当日出荷

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス シールド3重シールド 対応解像度4K×2K HDMI規格ハイスピード 変換タイプメス - オス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。 バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。 お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※) (※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。) HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
ブラック ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル長(cm)30 動作確認済機器PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiU HDMI規格ハイスピード 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)143 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 製品幅(mm)24 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMIケーブルの先端を、180度可動に変換できる変換できるコネクタです。 TVを壁際に設置する際など、HDMIケーブルが壁に当たってテンションがかかる様な場合にご利用頂けます。 HDMI メス ーHDMI オス の可動式変換コネクタです。 接続機器の向きを任意に変更できます。 ※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)4 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
欠品中

テレビの壁掛け、狭いスペースの配線に最適 一本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 映像と音声の伝送を1本のケーブルで行えるのが特徴で、HDMIケーブルを機器同士に繋ぐだけで、鮮明な映像を簡単にお楽しみいただけます。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応していますので、 Ultra HD Blu-reyや4K対応ゲーム機での使用にも最適です。 L型90度・270度タイプのコネクタ 片側はL型90度・270度タイプのコネクタのため、狭い隙間にある HDMIポートにも簡単に接続ができます。 また、極端な屈曲配線によってケーブルの寿命を早めてしまうといった 悩みを解消します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270度/19.6×20.5×27.0 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約4.5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
特価
749 税込824
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
欠品中

イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m) 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB ゴールド ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18 最大解像度1920×1080/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)8 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです 2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。 HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
寸法(mm)約71×22×14 質量(g)約11 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状HDMI メス形状HDMI
1個
499 税込549
7日以内出荷

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバー コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11 ケーブル外径(Φmm)約8
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11 ケーブル外径(Φmm)約7.3
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×29×8.2 ケーブル外径(Φmm)約4.5
1個
919 税込1,011
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。BT.2020対応。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子
シルバー 直径(Φmm)【屈曲最小】30 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9 ケーブル外径(Φmm)約4.7
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ホワイト ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) プラグ金メッキ 最大解像度4K/60p 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約6 イーサネット対応対応 コネクタサイズW19.7 x H11.5 x D43.3 mm 変換タイプオス-オス
1個
699 税込769
8日以内出荷