絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(7)
  • タイル(3)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 石材(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリエチレン(PE)
  • (2)
長さ(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
  • 13.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19.2(1)
4・5・6・7・8・10.5・13.5・17.5・19.2
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(1)
17・25
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
25・30・32・38・40・45・50・60
ブランド
  • マーベル(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 若井産業(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • JAPPY(1)
マーベル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・TRUSCO・SK(新潟精機)・JAPPY
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(6)
6(5)
8(2)
8.5(1)
10(2)
11(1)
14(1)
18(1)
19.7(1)
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
ゼットプラグ(ケース入り) マーベルゼットプラグ(ケース入り)マーベル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)
当日出荷
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
プラスチックプラグ SK(新潟精機)プラスチックプラグSK(新潟精機)
539税込593
1パック(40本)ほか
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ゼットプラグ(カップ入り) マーベルゼットプラグ(カップ入り)マーベル
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
当日出荷
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
マルチプラグ 箱入 若井産業マルチプラグ 箱入若井産業
1,698税込1,868
1箱(190本)
4日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
マルチプラグ バリューパック 若井産業マルチプラグ バリューパック若井産業
4,598税込5,058
1箱(90本×5パック)ほか
3日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
ブラックプラグ JAPPYブラックプラグJAPPY
650税込715
1箱(140本)ほか
翌日出荷
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
樹脂製プラグアンカー