絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 6
  • 3.8(1)
  • 4(7)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.8(1)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 6~6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(5)
  • 7.5(2)
  • 8(5)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
  • 45(1)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(14)
  • タイル(3)
  • ブロック(8)
  • モルタル(8)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • 鉄(5)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 35(5)
  • 45(3)
  • 50(3)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 40(4)
  • 55(3)
25・40・55
ブランド
  • 若井産業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • カール(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
若井産業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
4.2~4.3(2)
5(10)
6
7(5)
7.5(2)
8(5)
10(4)
19.7(1)
45(1)
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • カールPCプラグ WAKI(和気産業)

    カールPCプラグ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(8個)
    当日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
    用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • ゼットプラグ(カップ入り) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ゼットプラグ(カップ入り)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(130本)
    当日出荷
    安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
    用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
  • コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)

    コンクリート用プラグセット

    SK(新潟精機)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
    用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×40本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×36本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×39本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
樹脂製プラグアンカー