絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(4)
  • 4.8(1)
  • 5(7)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 45(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(7)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 石材(1)
材質
  • 樹脂すべて(7)
  • ABS(1)
  • ナイロン(5)
  • プラスチック(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 25
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 35(6)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 45(4)
  • 48(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(2)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(1)
3.8・4・4.8・5.5・6.5・7・7.5・8.5
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
17
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(2)
25・32
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • カール(2)
  • 若井産業(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カール・若井産業・TRUSCO・SK(新潟精機)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
4(4)
4.8(1)
5(7)
5.5(1)
6(3)
6.5(1)
7(3)
7.5(2)
8(2)
45(1)
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    289税込318
    1パック(44本)ほか
    当日出荷
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(200本)
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • プラスチックプラグ SK(新潟精機)

    プラスチックプラグ

    SK(新潟精機)
    539税込593
    1パック(40本)
    当日出荷
    軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
    用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(18本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(70本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(200本)
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • マルチプラグ 箱入 若井産業

    マルチプラグ 箱入

    若井産業
    1,698税込1,868
    1箱(190本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
  • マルチプラグ バリューパック 若井産業

    マルチプラグ バリューパック

    若井産業
    4,598税込5,058
    1箱(90本×5パック)
    3日以内出荷
    用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(1000本)
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
樹脂製プラグアンカー