絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 4(3)
- 8.5(1)
- 11(1)
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
適合材
- コンクリート(4)
- ブロック(4)
- モルタル(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 28
- 18(1)
- 20(1)
- 25(9)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(6)
- 37(1)
- 38(3)
- 40(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(4)
- 48(1)
- 50(5)
- 55(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(1)
8・10.5
埋め込み深さ(mm)
- 38(3)
38
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
30・40
ブランド
- 若井産業(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
8.5(1)
11(1)

ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×70本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×64本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×75本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38