マンホールとは、地下の下水道などの排水設備へ地上から出入りするための入口、およびその蓋。下水道管の点検や修理、掃除のために作業員などが使用します。通行人の落下や関係者以外の侵入を防ぐため、通常は蓋が閉まった状態でボルトで固定。車両をはじめさまざまな交通機関がマンホール上を通過しても問題ないように、丈夫で重量のある鋳鉄が主に使用されます。マンホールの形は円形と角形があり、蓋が穴に落ちず圧力が分散されやすい円形が主流です。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色法山本店(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
樹脂製マンホール 城東テクノ樹脂製マンホール城東テクノ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色法山本店
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色法山本店
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種歩道用
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ小島製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用 奥岡製作所スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用奥岡製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)300適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番122-2637寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)210~325関連資料図面(0.06MB)
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ小島製作所
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ小島製作所
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
樹脂製マンホール 昭光物産樹脂製マンホール昭光物産
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)310質量(kg)2.1タイプ丸枠セット外径(Φmm)370寸法(Φmm)(蓋枠)約328安全荷重(kg)200
マンホールカバー用オプション部品 第一機材マンホールカバー用オプション部品第一機材
599税込659
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用オプション部品
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色法山本店(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!
質量(kg)37.3型枠パネル搬出用有効内径(mm)650
ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用第一機材
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)第一機材
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用 奥岡製作所スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用奥岡製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)
質量(kg)6材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)400適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番120-3695寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)280~430関連資料図面(0.06MB)
樹脂製マンホールカバー(丸枠セット) 城東テクノ樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)城東テクノ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー T-2荷重用第一機材
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材マンホールカバー(T-2仕様)第一機材(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブABC商会
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション鍵付回転ロック式マンホールカバー中部コーポレーション
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用 第一機材化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
材質SEHC、SS400、ポリエチレン角枠用
後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) 第一機材後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2マンホール取付タラップ
マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)第一機材
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
備考開閉金具なし角枠
マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型)第一機材
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋第一機材
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203寸法(mm)600質量(kg)50充填深さ15mm
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型)第一機材
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)第一機材
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
角型マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材角型マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
マンホールカバー用クサリ 第一機材マンホールカバー用クサリ第一機材
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用クサリ
仕様マンホールカバー用クサリ材質SWRM、SS400仕上溶融亜鉛めっき
弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ 小島製作所弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ小島製作所
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途給水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
高耐圧外桝蓋 パッキン付き ミツマル高耐圧外桝蓋 パッキン付きミツマル
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ ミツマル高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプミツマル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
マンホール