ハンドドライヤー :「100w」の検索結果
ハンドドライヤーはペーパータオルに比べてコストが低いため、利用している場所が増えています。主にコンビニエンスストアや駅、ショッピングセンターなどのトイレや洗面台を使用したときに、手を乾かすために設置してあります。濡れた手を差し込むとシート状になった風が吹き出して手についた水滴をはらい、手を乾燥させます。紫外線ランプで雑菌を除去する機能を持つものや温風で乾かすタイプのもの、音が静かなものなどがあります。壁掛けタイプや移動可能タイプなどがあり、設置する場所に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計
付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド
適合NYUHD-210F
色ホワイト
質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300
消費電力(W)580
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146
電源コード(m)2
保証期間ご購入日より1年間
設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)
動作時間約15秒/回
防水性IPX2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
55℃(体感温度40℃)の遠赤外線放射熱を噴出し、手指を乾燥。遠赤外線が血行を良くし、手荒れにも効果。
UV波を全角度から反射し、照射ムラなく確実に除菌。
手指の両端にまで温風が行き渡り、乾燥ムラを軽減。
手の挿入を敏感に感知し、放射熱を瞬時に稼動。
オプションで自動ドアを開閉させる連動が可能(HACCP対応システム)
仕様●タイプ:壁掛型●電源:AC100V 50/60HZ●消費電力(W):850(待機時50)●吹出口温度(℃):55(体感温度40)●ファンモーター:シロッコファン●風速(m/s):約13●紫外線殺菌ランプ:TUV6WUVC 出力0.7W●ランプ定格寿命(h):9000●定格運転時間:1単位15秒自動停止●電源コード(m):1.8●安全装置:異常感知制御システム●その他:賠償貴任保険(PL法)、アース付電源ケーブル
アズワン品番67-3044-87
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
『洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗面化粧台
- ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
- 収納棚
- ハンドドライヤー
- トイレ用品
洗面所・トイレ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。