合板とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、通称ベニア板。合板は、木材を薄く切った単板を乾燥させて、接着剤で貼り合わせて合成した木質材料です。単板を貼り合わせる際、奇数枚それぞれの板を繊維方向が互い違いに直交するように組み合わせているため、反りが少なく寸法が安定するといったメリットがあります。また、合板は無垢材では実現できない大きな面積の幅広の板を作ることができ、切断や釘を打つのも容易です。表面に仕上げ材を貼り合わせた化粧合板もあります。
完全耐水化粧合板 のきてんクトクマーケティング(14件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1ケース(8枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
カラー有孔ボードノーブランド5日以内出荷
材質プリント合板厚さ(mm)4寸法(mm)910×1830穴ピッチ(mm)30穴径(Φmm)8
スライスウッドパネルHOJO¥11,980~税込¥13,178~
1セット(8枚)
翌日出荷
用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地光欠品中
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
レインボーカラーMDF有孔ボードクトクマーケティング¥11,980~税込¥13,178~
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷
厚さ(mm)4ピッチ(mm)有孔加工:5Φ×25関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合
DIY木材 シナベニヤ T2ゼニヤ7日以内出荷
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
シナ合板 片面ノーブランド5日以内出荷
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
古材足場板WOODPRO税込¥25,278¥22,980
古材足場板WOODPRO税込¥21,978¥19,980
古材足場板WOODPRO税込¥34,078~¥30,980~
集成材HOJO税込¥16,478~¥14,980~
檜床板材おわせ檜税込¥2,088¥1,898