カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材
          • 木材
            • 合板
              • 普通合板(3)
              • 化粧合板(3)

合板 :「5.5mm」の検索結果

合板とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、通称ベニア板。合板は、木材を薄く切った単板を乾燥させて、接着剤で貼り合わせて合成した木質材料です。単板を貼り合わせる際、奇数枚それぞれの板を繊維方向が互い違いに直交するように組み合わせているため、反りが少なく寸法が安定するといったメリットがあります。また、合板は無垢材では実現できない大きな面積の幅広の板を作ることができ、切断や釘を打つのも容易です。表面に仕上げ材を貼り合わせた化粧合板もあります。
木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
  • ベニヤ板 5.5mm
  • ベニア 5.5mm
  • 合板 5.5mm
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
パンチングボード ウッディボード 光パンチングボード ウッディボード
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード ヴィンテージボード 光パンチングボード ヴィンテージボード
22,980税込25,278
1箱(3枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード 木目調インテリアボード 光パンチングボード 木目調インテリアボード
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌々日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 5.5×300×300ゼニヤ
7,998税込8,798
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1231長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5.5
DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤDIY木材 シナベニヤ T2ゼニヤ
9,698税込10,668
1箱(5枚)
7日以内出荷
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
用途DIY木材に。
合板