絞り込み
厚さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 35(1)
長さ(mm)
- 900
- 300(1)
- 450(1)
- 600(6)
- 910(7)
- 1000(1)
- 1200(2)
- 1500(1)
- 1820(7)
- 1900(2)
- 2000(15)
- 2100(33)
- 2400(1)
- 2700(1)
- 3000(9)
- 4000(1)
幅(mm)
- 145(1)
- 200~210(2)
- 295(1)
ブランド
- WOODPRO(2)
- CHILLBO(1)
集成材とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、板材を接着剤で貼り合わせ再構成された材料のことです。集成材を構成する木材の強度を生産工程の中で選別し適当に配分しているため、通常の木材素材より強度のムラが少なく、大きな断面の木材や規格品を作ることができ、変形や割れが生じにくいなどのメリットがあります。針葉樹の集成材には、ラジアータパイン、檜、杉、赤松。広葉樹の集成材には、ゴム、タモ、ナラ、ブナなどの種類があります。

古材足場板 35mm厚
WOODPRO¥19,980~税込¥21,978~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷・足場板古材の標準商品で、板の表情はペンキ跡やサビ跡等が少なめの板を集めた標準的なグレードです。(片面はそうでないグレードの可能性もあります。)。・表裏2面をなめらかに磨いて仕上げています。側面と角面は素材感を残すため面取りをしておりません。・長さ方向にカットした木口は古材の風合いが無い内部の新材面が露出しています。用途棚板や床、壁材、家具基材など幅(mm)約200~210厚さ(mm)35
古材足場板 15mm厚
WOODPRO¥30,980~税込¥34,078~1セット(20本)3日以内出荷から5日以内出荷・足場板古材の標準商品で、板の表情はペンキ跡やサビ跡等が少なめの板を集めた標準的なグレード商品を、厚み約半分の15mmに加工した商品です。・表1面のみをなめらかに磨いて仕上げています。・裏面は切断面で古材の味わいはありません。・長さ方向にカットした木口は古材の風合いが無い内部の新材面が露出しています。用途棚板や床、壁材、家具基材など幅(mm)約200~210厚さ(mm)15
CHILLBO 棚板
CHILLBO¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷表裏と両側面に凹凸加工を施すことで手触りのよさ。ヴィンテージ風な風合い、高級感を表現した棚板です。天然木の特徴を最大限に生かしておりますので、節や木目の違い・色の差などがあります。印刷などでは表現できない、木材本来の特性を生かした唯一無二の棚板です。用途棚板、本棚など厚さ(mm)20