集成材とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、板材を接着剤で貼り合わせ再構成された材料のことです。集成材を構成する木材の強度を生産工程の中で選別し適当に配分しているため、通常の木材素材より強度のムラが少なく、大きな断面の木材や規格品を作ることができ、変形や割れが生じにくいなどのメリットがあります。針葉樹の集成材には、ラジアータパイン、檜、杉、赤松。広葉樹の集成材には、ゴム、タモ、ナラ、ブナなどの種類があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ラジアータパイン集成材 ノーブランドラジアータパイン集成材ノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)18材質パイン集成材
集成材 HOJO集成材HOJO
19,980税込21,978特価
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質ホワイトスプルース長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.4色調無塗装
桧加工材 9×9 HIシリーズ ナイス桧加工材 9×9 HIシリーズナイス
319税込351
1本
当日出荷
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐朽性に富んだ素材です。表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。DIY木材として。
仕様●幅(mm):9●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4475アズワン品番67-2321-35
桧加工材 12×30 HIシリーズ ナイス桧加工材 12×30 HIシリーズナイス
799税込879
1本
当日出荷
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐朽性に富んだ素材です。表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。DIY木材として。
仕様●幅(mm):30●厚さ(mm):12●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4446アズワン品番67-2321-32
集成材