デジタルレベルチェッカー :「テレビ測定器」の検索結果

デジタルレベルチェッカーとは、地上波デジタルやBSなど放送の品質やレベルを測定するための装置のことです。衛星放送のアンテナなどの設置作業や方向調整の際に使用されています。液晶画面に測定した数値が表示することができるデジタルレベルチェッカーは、ワンセグ放送等信号レベルが低いエリアの調査なども可能なアイテム。また専用アダプターや屋外での作業に備えたバッテリークイックチャージャーなどのアクセサリーもあり、豊富なラインナップから購入することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応 付属品単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

4K・8Kの測定が可能!BS/110°CSデジタル放送の左施円偏波レベルの測定C/N測定が可能です。 液晶の大型化により、受信レベル・MER(C/N)/BERを同時に表示。 全波一括測定可能。地上デジタル放送・BSデジタル放送(右施・左施)・110°CSデジタル放送(右施・左施)が同時に測定可能です。(※ALLチャンネル←→選択チャンネル設定可能) チャンネル登録可能。登録チャンネルをリスト表示とグラフ表示が可能です。
付属品ストラップ1本、ソフトケース(本器に装着済)1個、USBケーブル(50cm、Aコネクター ーmicroBコネクター)1本、microSDカード(4GB、本器に挿入済)1枚 質量(g)約360(単3形ニッケル水素電池4本使用時)、本器のみ約240 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)UHF(地上デジタル放送):約0.8、BS:約0.8、BS_L(BS左施円偏波):約0.5、CS(110℃S):約0.8、CS_L(110℃S左施円偏波):約0.5、LTE(携帯電話サービス):約0.7 測定項目【地上デジタル】信号レベル、BER、MER(C/N)、スペクトラム測定、遅延プロファイル、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(右施)】信号レベル、BER、MER(C/N)、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(左施)】信号レベル、MER(C/N):帯域外のノズルポイントより算出する簡易C/N、【LTE】信号レベル 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) インターフェースUSB端子(microB端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子含む) 測定レベル範囲(dB)±2.5以内【UHF(地上デジタル放送):35~05dBμVレベルにおいて、BS:45~105dBμVレベルにおいて、CS(110℃S):45~105dBμVレベルにおいて、BS_L(BS左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、CS_L(110℃S左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVレベルにおいて 表示範囲MER:0~32dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:2.2E-2~0.0【UHF(地上デジタル放送)】、C/N:0~30dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:7.7E-2~0.0(BS・110℃S) 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)アルカリ乾電池:約14時間、ニッケル水素電池:約18時間 周波数範囲(MHz)UHF(地上デジタル放送):470~710、BS:1032.23~1488.69、BS_L(BS左施円偏波):2224.41~2680.87、CS(110℃S):1532.75~2070.25、CS_L(110℃S左施円偏波):2708.75~3223.25、LTE(携帯電話サービス上り):718~748、LTE(携帯電話サービス下り):773~803 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS:ch.1~23(奇数チャンネル)、BS_L(BS左施円偏波):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS(110℃S):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS_L(110℃S左施円偏波):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 スロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応) 入力レベルMER・BER:40~115【UHF(地上デジタル放送)】 測定レベル範囲(dBμV)UHF(地上デジタル放送):18~115、BS・BS_L(BS左施円偏波):45~110、CS(110℃S)・CS_L(110℃S左施円偏波):40~110、LTE(携帯電話サービス):40~110
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります