混合器・分波器とは、地上デジタル放送のUHFやCSなど複数のアンテナから受信した電波を一つにまとめたり、UHFとBSや110度CSなどの電波を分けたりするための装置のこと。テレビ放送のアンテナの配線や設置作業時に使用されています。金属製のシールドで外来電波の影響を受けにくいタイプや防水性を兼ね備えるタイプなど、屋内はもちろん屋外でも設置できるアイテムが豊富なのが特徴です。また入出力端子を逆に配線することで、分波器としても使用可能で幅広い作業現場で活用することができます。混合器の中には関西地区専用など特定地域用のアイテムもあり、お使いの地区や用途に適したタイプを選ぶことが大切です。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
    色白
  • アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm

    ホーリック(22件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
  • VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工

    VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
    出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
  • アンテナ分波器 TV用 4K8K対応 エレコム

    アンテナ分波器 TV用 4K8K対応

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
    色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm

    ホーリック(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-42ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • 出力ケーブル付分波器 サン電子

    出力ケーブル付分波器

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    質量(g)36ケーブル長(cm)15
  • 4K8K対応ニッケルメッキ分波器 イチネンTASCO

    4K8K対応ニッケルメッキ分波器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様極細のS-2.5CFBケーブルを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。 本体サイズ/質量…H32×W43×D17mm/74g
  • アンテナ混合/分波器 ホーリック

    アンテナ混合/分波器

    ホーリック(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
    色ブラック出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)アズワン品番64-6229-63RoHS指令(10物質対応)対応入力周波数(MHz)47~3224
  • 衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工

    衛星ミキサー 屋外(内)用

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
    適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
  • 屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
  • 4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
    用途分波器仕様ニッケルメッキ
  • アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリック

    アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属

    ホーリック(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
  • 混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    混合・分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
    仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038色ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
  • UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子

    UHF/VHF・FM混合(分波)器

    サン電子(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(45g)
    当日出荷
    FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
  • 4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器 サン電子

    4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ

    UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)寸法(mm)82×94×53(本体部)質量(kg)0.21適合マスト径(Φmm)25~43インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)4.5以下受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52使用周波数(MHz)470~710
  • UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用 マスプロ電工

    UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
  • 4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用 サン電子

    4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
分波器特集
おすすめ人気ランキング
混合器・分波器