混合器・分波器 :「分波器 BS」の検索結果

混合器・分波器とは、地上デジタル放送のUHFやCSなど複数のアンテナから受信した電波を一つにまとめたり、UHFとBSや110度CSなどの電波を分けたりするための装置のこと。テレビ放送のアンテナの配線や設置作業時に使用されています。金属製のシールドで外来電波の影響を受けにくいタイプや防水性を兼ね備えるタイプなど、屋内はもちろん屋外でも設置できるアイテムが豊富なのが特徴です。また入出力端子を逆に配線することで、分波器としても使用可能で幅広い作業現場で活用することができます。混合器の中には関西地区専用など特定地域用のアイテムもあり、お使いの地区や用途に適したタイプを選ぶことが大切です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 入力側L型プラグ極細2.5CFBケーブル1.5mが付きます。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング