混合器・分波器 :「FM UHF混合器」の検索結果
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38
出力端子F型
付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2
質量(kg)0.17
出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。