混合器・分波器 :「UV混合器」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38 出力端子F型 付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本アンテナ4K8K対応混合器
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)10~770・950~3224 電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg)0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×69×22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本アンテナAM用屋内混合器
屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602 電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本アンテナAM用屋外混合器
屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150 入力端子入力 1、入力 2 適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7) 電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A 通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷