混合器・分波器 :「端子ネジ」の検索結果

混合器・分波器とは、地上デジタル放送のUHFやCSなど複数のアンテナから受信した電波を一つにまとめたり、UHFとBSや110度CSなどの電波を分けたりするための装置のこと。テレビ放送のアンテナの配線や設置作業時に使用されています。金属製のシールドで外来電波の影響を受けにくいタイプや防水性を兼ね備えるタイプなど、屋内はもちろん屋外でも設置できるアイテムが豊富なのが特徴です。また入出力端子を逆に配線することで、分波器としても使用可能で幅広い作業現場で活用することができます。混合器の中には関西地区専用など特定地域用のアイテムもあり、お使いの地区や用途に適したタイプを選ぶことが大切です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.13 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本) 機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様CS/BS-IF端子側通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m 適合CS3224MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM トラスコ品番858-6388 質量(kg)0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76MHz)20、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)18、(2681~3224MHz)15
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用、出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能【通電】BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷