混合器・分波器 :「UV混合器」の検索結果
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。
複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)
付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3
寸法(mm)82×94×53(本体部)
質量(kg)0.21
適合マスト径(Φmm)25~43
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)4.5以下
受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52
使用周波数(MHz)470~710
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器
付属品Fー5接栓×3
質量(kg)0.04
外形寸法(mm)49×49×16.5
構造ダイキャストケース
機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電
使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応
入出力端子F型端子
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。