絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • サン電子(31)
  • DXアンテナ(25)
  • 日本アンテナ(12)
  • ホーリック(8)
  • エスコ(5)
  • マックステル(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • フジパーツ(3)
  • エレコム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • 変換名人(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用 マスプロ電工UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用マスプロ電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-P マスプロ電工4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-Pマスプロ電工
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
衛星ミキサー(VU+BS・CS) マスプロ電工衛星ミキサー(VU+BS・CS)マスプロ電工
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個質量(g)360対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CSRoHS指令(10物質対応)対応
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30)   MX2SN 28.30 マスプロ電工屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30) MX2SN 28.30マスプロ電工
23,190税込25,509
1個
8日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KPマスプロ電工
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
屋外用 ミキサー 3224MHz対応 マスプロ電工屋外用 ミキサー 3224MHz対応マスプロ電工
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
屋外用 ミキサー 3224MHz対応
アンテナ分波器 SCSRP2W-P [4K8K対応TV用] マスプロ電工アンテナ分波器 SCSRP2W-P [4K8K対応TV用]マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用される予定の3224MHzまでの周波数に対応した分波器です。 ・分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。テレビ端子に直接差し込んで使う、手軽なタイプです。 ・IN:75ΩF型プッシュ式 ・OUT:75ΩF型 ・プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 ・OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応) マスプロ電工BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応)マスプロ電工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CS受信偏波分波器 マスプロ電工CS受信偏波分波器マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
CSアンテナに取付けて、通信衛星からの電波を水平偏波と垂直偏波に分波します。
質量(g)約250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×59×152受信周波数12.2~12.75GHz開口角(°)90±10偏波水平、垂直の直線偏波通過帯域損失(dB以下)0.05~0.3
CS2衛星切換器 (スカパー! プレミアムサービス用) マスプロ電工CS2衛星切換器 (スカパー! プレミアムサービス用)マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、 パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V使用温度範囲(℃)0~40周波数(kHz)32~53電源電圧(V)DC9.5~16.5消費電流(mA)35(DC15V時)周波数帯域(MHz)950~2150デューティー比50±10%インピーダンス(Ω)75(F型端子)挿入損失(dB)4以下最大安全通過電流(A)DC250mAVSWR2以下
VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
BL型 CSミキサー (屋内用) マスプロ電工BL型 CSミキサー (屋内用)マスプロ電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子適合デジタル放送質量(g)約55タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20電流容量(A)1(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)インピーダンス(Ω)IN/OUT:75減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
混合器・分波器