混合器・分波器 :「ダブル分波器」の検索結果
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。