絞り込み
ブランド
- サン電子
- DXアンテナ(21)
- マスプロ電工(14)
- マックステル(5)
- エスコ(4)
- ホーリック(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- イチネンTASCO(2)
- エレコム(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。色白
TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器
サン電子(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器
サン電子(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥799税込¥8791個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥859税込¥9451個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥939税込¥1,0331個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥859税込¥9451個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥939税込¥1,0331個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
新4K8K衛星放送対応分波器
サン電子¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。色ブラックプラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5C
分波器 新4K8K衛星放送対応
サン電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。色黒ケーブル長(m)0.2
4K8K対応分波器(入力ケーブル付)
サン電子¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します付属品入力2mケーブル仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2入力L形プラグ対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
4K8K対応分波器
サン電子¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)出力:0.2対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器
サン電子¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用
サン電子(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
UHF/UHF混合器
サン電子¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過適合地上デジタル、UHF帯質量(g)180本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器
サン電子¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5
地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器
サン電子¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)