混合器・分波器 :「混合器 水」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合地上デジタル、UHF帯 質量(g)180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別ホーム用 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47 適合マスト径(Φmm)16~48.6 電圧定在波比1.8以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)18以上 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 適合マスト径(Φmm)30.2~60.5 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)25以上 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 適合マスト径(Φmm)30.2~60.5 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)