3ページ目: 混合器・分波器
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した混合分波器です。
入力と出力の方向により、混合器又は、分波器としてご使用頂けます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
4K8K対応に必要となる分波器です。入力ケーブル(2m)が同梱されています。
出力ケーブルは地上波、衛星波ともに0.2mケーブルが付属されており、あわせて2mの入力ケーブルが同梱されています。
新4K8K衛星放送波まで受信し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」を取得した製品です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器
質量(kg)0.044
色ホワイト
外形寸法(mm)49×35.9×29.5
出力F形コネクタ 2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ストレートプラグ 1個
機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力プラグ端子間
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様2入力タイプ
ケーブル長(mm)0.5m(出力側)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)
寸法(mm)50×28×20(接線部除く)
質量(g)50
グリーン購入法適合
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体色 ブラック。
出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ブラック。
仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器
質量(kg)0.06
色ブラック
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形座
機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.11
色ブラック
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、
パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(kHz)32~53
電源電圧(V)DC9.5~16.5
消費電流(mA)35(DC15V時)
周波数帯域(MHz)950~2150
デューティー比50±10%
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
挿入損失(dB)4以下
最大安全通過電流(A)DC250mA
VSWR2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5
入力インピーダンス(Ω)75(F型)
周波数帯域(MHz)10~770・950~3224
電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形座
機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5
周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5
インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型
通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3
阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
電流容量(A)0.8(DC15V)
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子
適合デジタル放送
質量(g)約55
タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20
電流容量(A)1(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)
インピーダンス(Ω)IN/OUT:75
減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
付属品入力2mケーブル
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2
入力L形プラグ
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)出力:0.2
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
RoHS指令(10物質対応)対応
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ
仕様金メッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~3224
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。
CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75
通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。
CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75
通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器
付属品Fー5接栓×3
質量(kg)0.04
外形寸法(mm)49×49×16.5
構造ダイキャストケース
機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電
使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応
入出力端子F型端子
1個
¥7,398
税込¥8,138
取扱い終了
用途屋外用
仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合地上デジタル、UHF帯
質量(g)180
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別共同受信用
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67
適合マスト径(Φmm)30.2~60.5
電圧定在波比1.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)25以上
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別共同受信用
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67
適合マスト径(Φmm)30.2~60.5
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。