絞り込み
軸配置
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 13(11)
  • 21(11)
  • 22(11)
  • 23(11)
  • 111(6)
  • 112(6)
  • 112B(6)
  • 113(6)
  • 121(6)
  • 121B(6)
  • 122(6)
  • 123(6)
  • 131(6)
  • 132(6)
  • 132B(6)
  • 133(6)
  • 141(6)
  • 141B(6)
速比
  • 1(14)
  • 2(14)
ブランド
  • マキシンコー
  • ニッセイ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルベベルギヤボックス TB17型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB17型

    マキシンコー
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス TB20型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB20型

    マキシンコー
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス TB12型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB12型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
  • スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB50型

    マキシンコー
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス SB45型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB45型

    マキシンコー
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス SB38型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB38型

    マキシンコー
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス SB30型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB30型

    マキシンコー
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス SB25型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB25型

    マキシンコー
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • スパイラルベベルギヤボックス SB19型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB19型

    マキシンコー
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。
    材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
  • ストレートベベルギヤボックス FB45型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB45型

    マキシンコー
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • ストレートベベルギヤボックス FB35型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB35型

    マキシンコー
    78,980税込86,878
    1台
    7日以内出荷
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • ストレートベベルギヤボックス FB30型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB30型

    マキシンコー
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • ストレートベベルギヤボックス FB25型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB25型

    マキシンコー
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • ストレートベベルギヤボックス FB20型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB20型

    マキシンコー
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
    用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ベベルギヤボックス