絞り込み
軸配置
- 11(11)
- 12(11)
- 13(11)
- 21(11)
- 22(11)
- 23(11)
- 111(6)
- 112(6)
- 112B(6)
- 113(6)
- 121(6)
- 121B(6)
- 122(6)
- 123(6)
- 131(6)
- 132(6)
- 132B(6)
- 133(6)
- 141(6)
- 141B(6)
- 軸配置をもっと見る
速比
- 1(14)
- 2(14)
ブランド
- マキシンコー
- ニッセイ(28)
特価

スパイラルベベルギヤボックス TB17型
マキシンコー¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス TB12型
マキシンコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から10日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
ストレートベベルギヤボックス FB20型
マキシンコー¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス TB20型
マキシンコー¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB50型
マキシンコー¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB45型
マキシンコー¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB38型
マキシンコー¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB30型
マキシンコー¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB25型
マキシンコー¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB19型
マキシンコー¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から15日以内出荷低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB45型
マキシンコー¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB35型
マキシンコー¥78,980~税込¥86,878~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB30型
マキシンコー¥71,980~税込¥79,178~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB25型
マキシンコー¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)