8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(7セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 平型端子【メスセット】 エーモン

    平型端子【メスセット】

    エーモン(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 電源分岐ハーネス エーモン

    電源分岐ハーネス

    エーモン(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(3個)
    当日出荷
    平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
    用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
  • 平型端子【オスセット】 エーモン

    平型端子【オスセット】

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • ギボシ端子セット キャップ付 5セット オーム電機

    ギボシ端子セット キャップ付 5セット

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5セット)
    当日出荷
    機器内配線用キャップ付ギボシ端子セット。ショートや汚れによる接触不良を防止します
    材質黄銅(表面スズメッキ処理)、絶縁カバー…軟質塩化ビニル定格電流(A)13適合電線より線…0.5~2.0定格電流(V)300入数5セット
  • 絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

    絶縁付250ファストン端子

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質黄銅・ナイロン
  • 平型接続連続端子【250】 JST(日本圧着端子製造)

    平型接続連続端子【250】

    JST(日本圧着端子製造)
    469税込516
    1セット(100個)
    当日出荷
    250タブ・オン接続子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
    用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)最大電圧(V)輸入:300
車用ギボシ端子.スリーブセット