絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(18)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 500×500(27)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(16)
- 610×305(28)
- 610×610(46)
- 700×700(4)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(18)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(16)
610×305(28)
610×610(46)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ミニクリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥49,980~税込¥54,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc