通線工具類 :「延線ロープ」の検索結果
通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用
材質炭素鋼
質量(kg)1
適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205
許容安全荷重(kN)9.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。