絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(514)
  • イチネンTASCO(214)
  • 未来工業(161)
  • マーベル(56)
  • 大綱(52)
  • ミノル工業(49)
  • ネグロス電工(41)
  • PROMATE(39)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(21)
  • ハウスビーエム(13)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • プロメイト(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
3,590税込3,949
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)エスコ
26,700税込29,370
1個
当日出荷
エスコ品番EA632AE-2耐荷重(kg)300
180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ180/410mm VA線用ディスペンサーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-2A
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
40,600税込44,660
1個
8日以内出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブル エスコ360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブルエスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA632AE-5耐荷重(kg)500寸法(外径×内径×厚さ)(mm)450×360×20.5
750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AE-1
M10xM12 通線ロッド用変換アダプター エスコM10xM12 通線ロッド用変換アダプターエスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BJ-66
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
欠品中
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)エスコ
22,700税込24,970
1本
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)8(18段)収納時寸法(cm)63
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)エスコ
20,800税込22,880
1本
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310
1個
欠品中
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
四方ローラー(80mm以下用) エスコ四方ローラー(80mm以下用)エスコ
26,700税込29,370
1個
当日出荷
エスコ品番EA631ED-2
スチールワイヤー エスコスチールワイヤーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
7日以内出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス
12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
160/605mm CD管&電線リール エスコ160/605mm CD管&電線リールエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AC-11
6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製) エスコ6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA597GA-7
M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-86
Φ150mm 通線ロッド用ブラシ エスコΦ150mm 通線ロッド用ブラシエスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-53
8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッドエスコ
75,000税込82,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-31
6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ6.5mmx100m FRP通線ロッドエスコ(1件のレビュー)
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-22
四方ローラー エスコ四方ローラーエスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631ED-1
フィッシュテープ (スチール製) エスコフィッシュテープ (スチール製)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ベルトクリップ付で携帯性に優れます
材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
1900mm 太枝切鋏(絶縁) エスコ1900mm 太枝切鋏(絶縁)エスコ
45,100税込49,610
1本
当日出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mmアズワン品番64-7907-17
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)エスコ
11,400税込12,540
1台
翌日出荷
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-03
交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用 エスコ交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA927BG-30
9.6m 絶縁操作棒 エスコ9.6m 絶縁操作棒エスコ
98,700税込108,570
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
1200mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ1200mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AE-3耐荷重(kg)600
545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用) エスコ545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-12
180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ180/480mm VA線用ディスペンサーエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-3
1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁 エスコ1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁エスコ
20,900税込22,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA631BB-2
0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
33,100税込36,410
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA597G-53
0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA597G-52
3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製) エスコ3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BT-60
[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッドエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BM-10W
M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-87
通線工具類