絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(354)
  • イチネンTASCO(208)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
  • ネグロス電工(43)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • PROMATE(プロメイト)(21)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • ベッセル(6)
  • タセト(5)
  • コーニング(5)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ

    950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA632AE-2耐荷重(kg)300
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    42,100税込46,310
    1個
    4日以内出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
    エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
  • 伸縮絶縁操作棒 エスコ

    伸縮絶縁操作棒

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    柱状・バケット車内での作業に最適。
    エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
  • M10xM12 通線ロッド用変換アダプター エスコ

    M10xM12 通線ロッド用変換アダプター

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BJ-66
  • 12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    78,200税込86,020
    1個
    翌日出荷
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
    適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
  • 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ

    750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AE-1
  • 180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/480mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-3
  • 180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/410mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-2A
  • ケーブルリードガン エスコ

    ケーブルリードガン

    エスコ(1件のレビュー)
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
  • 160/450mm 電線リール(ブレーキ付) エスコ

    160/450mm 電線リール(ブレーキ付)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-4
  • 290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ

    290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)

    エスコ
    36,400税込40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-11A
  • 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA597G-63
  • 6.5mmx 50m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx 50m FRP通線ロッド

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-21
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本(1個)
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
    用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
  • スチールワイヤー エスコ

    スチールワイヤー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
    材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • 203x203x406mm電工用ポーチ エスコ

    203x203x406mm電工用ポーチ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様パーツケース、ショルダーベルト、テープフック、ビニールテープホルダー付材質ポリエステルサイズ203(W)×203(D)×406(H)(取っ手含む)mm
  • 220/430mm電線リール エスコ

    220/430mm電線リール

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
    仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
  • 延線ローラー(90mm以下用) エスコ

    延線ローラー(90mm以下用)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
    質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
  • 14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
  • 14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約4.4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
  • 12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)
  • 185-720mmケーブルフック棒 エスコ

    185-720mmケーブルフック棒

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
  • 0.46-4.4mカーボンキャッチャー エスコ

    0.46-4.4mカーボンキャッチャー

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適材質カーボン
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • 6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ

    6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
  • 5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
  • 12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
  • 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用 エスコ

    交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA927BG-30
  • 16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    132,800税込146,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628MD-164
  • 14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    106,800税込117,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628MD-144
  • 12m  絶縁操作棒 エスコ

    12m 絶縁操作棒

    エスコ
    127,400税込140,140
    1個
    翌日出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
    適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
通線工具類