カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(886)
- イチネンTASCO(314)
- 未来工業(205)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(91)
- ネグロス電工(68)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(65)
- PROMATE(プロメイト)(57)
- 大綱(52)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- エレコム(32)
- ハイドアップ(HIDEUP)(24)
- ハウスビーエム(15)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- テザック(9)
- グッドマン(8)
- KLEIN TOOLS(8)
- ブランドをもっと見る

8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
エスコ¥22,700税込¥24,9701本当日出荷仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)8(18段)収納時寸法(cm)63
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥42,100税込¥46,3101個4日以内出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
伸縮絶縁操作棒
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷柱状・バケット車内での作業に最適。エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
フィッシュテープ (スチール製)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ベルトクリップ付で携帯性に優れます材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)
エスコ¥49,100税込¥54,0101本当日出荷仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6ポール長(mm)1.58~4.14
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
エスコ¥20,800税込¥22,8801本当日出荷仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥48,000税込¥52,8001個当日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
絶縁操作棒
エスコ¥29,200税込¥32,1201本翌日出荷耐電圧試験成績表付き。材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
1900mm 太枝切鋏(絶縁)
エスコ¥45,100税込¥49,6101本3日以内出荷仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mm
絶縁飛来物キャッチャー
エスコ¥57,000~税込¥62,700~1本翌々日出荷ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌々日出荷スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥7,870税込¥8,6571本翌々日出荷スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)
[EA597BL用] ワイヤーヘッド
エスコ¥1,150税込¥1,2651個(1個)翌日出荷ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
冷媒充填用 スマートバルブ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
ルータービット
エスコ¥2,020税込¥2,2221本(1個)翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
スチールワイヤー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
FRP通線ロッド
エスコ¥32,000税込¥35,2001巻翌日出荷細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
FRP通線ロッド
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。![フィッシュテープ[スチール製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565897-260416-02.jpg)
フィッシュテープ[スチール製]
エスコ¥22,100税込¥24,3101巻翌日出荷耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7
ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1巻翌日出荷一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
































![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)








![フィッシュテープ[スチール製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565897-260416-02.jpg)