2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP 付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個 材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装 寸法(mm)300×230×535 使用温度範囲(℃)試料温度100以下 回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示) 電源AC100V 50/60Hz モーター高トルクブラシレスモーター(60W) アズワン品番1-8992-11
1個
353,000 税込388,300
翌々日出荷