脱泡器 :「実験器具 棚」の検索結果
脱泡器とは、サンプル中に含まれる気泡(気体)を取り除くために使用する器具です。理科学的な実験や研究の現場をはじめ、エポキシ樹脂やグリスなどの脱泡を行う際に使用されます。遠心力を利用する遠心脱泡器とサンプルを真空状態で撹拌することによって脱法する真空脱泡器があります。真空脱泡器は、本体がアクリルやポリカーボネートでできているため、視認性がよく、撹拌・脱法の状態を確認しながら実験・研究を行うことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。