3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP 付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個 材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装 寸法(mm)300×230×535 使用温度範囲(℃)試料温度100以下 回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示) 電源AC100V 50/60Hz モーター高トルクブラシレスモーター(60W) アズワン品番1-8992-11
1個
353,000 税込388,300
当日出荷

おすすめ人気ランキング