絞り込み
ブランド
TIG溶接機とは、溶接する材質である母材とタングステン電極の間でアークを起こして母材を溶かす溶接用品のことです。溶接時にアルゴンガスを使用して溶接部を保護し、必要な部分の金属のみを溶かすことができます。構造は溶接用のトーチ、アルゴンガスの制御を行う制御機、電源などとなっており、これに別途アルゴンガスを取り付けることで使用可能。基本的には直流TIGが用いられますが、アルミニウムやマグネシウムなど、材質が溶ける温度より数倍高い温度でないと破れない酸化膜を持っているものに関しては、クリーニング作用を得られる交流TIGを使用します。

100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ
SUZUKID(スズキッド)¥67,980~税込¥74,778~1台ほか当日出荷小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200
SUZUKID(スズキッド)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
アルゴン調整器キット
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷半自動溶接機やTIG溶接機をご使用の際に必要な調整器キットです。アルゴン調整器・シールドガスホース3m・ホースリングのセットです。小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。用途半自動溶接機やTIG溶接機を使用の際に必要な調整器キット。使用ガスアルゴン又は混合ガス二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
インバーター直流TIG溶接機
レグルス¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)55
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
直流ポータブルTIG溶接機
新ダイワ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20
TIG溶接機
CKワールドワイド社¥879,800税込¥967,7801セット4日以内出荷高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC
TIG溶接機
シグウエルド社¥499,800税込¥549,7801セット4日以内出荷一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
TIG溶接機
エサブ(EASB)¥2,498,000税込¥2,747,8001セット4日以内出荷拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC入力電流(A)最大:35.4(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
TIG溶接機
エサブ(EASB)¥899,800税込¥989,7801セット4日以内出荷多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。用途ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A相数単相電流範囲アンペアー最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)70.3DC/50AC入力電流(A)最大:35.6(208V)一次側入力電圧208/230VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC