半自動・TIG兼用溶接機マルタス
・1台で3役をこなす多機能性
半自動・TIG・手棒溶接のすべてに対応。現場や作業に合わせて柔軟に使い分けられます。・どこでも使える 100V / 200V 兼用:
出張工事から本格的な工場作業まで、電源環境を選ばず幅広く活躍します。・初心者でも迷わないシナジー機能:条件設定を自動化し、最適な溶接条件をスピーディーに導き出します。・安定した出力を保つ PFC機能:電圧降下に強く、発電機使用時でも安定した溶接品質を実現します。・直感的に操作できるカラー液晶ディスプレイ:視認性に優れ、現在の設定や調整状況を一目で把握可能です。・作業効率を高める メモリー機能(20件)
よく使う溶接条件を最大20件まで保存・呼び出しでき、段取り時間を大幅に短縮します。
- 用途
- 半自動溶接・TIG溶接・手棒溶接
- 仕様
- 【ワイヤースプール】軸径:54mm、直径:200mm、厚さ:56mm
- セット内容
- 本体(入力ケーブル:2.5sq3芯2.5m)、半自動トーチ(150A×3m)、アーズケーブル(5m)、ノズル(2個)、電極(0.8/0.9/1.0各2個)
- 質量(kg)
- 12
- 適合ガス
- MIG・MAG・CO2・ノンガス(フラックス入りワイヤー使用)
- 本体サイズ(mm)
- 485×200×360
- ボディーカラー
- 紫
- 内容量
- 1台
注意
※炭酸ガス流量計、TIG溶接トーチ、アルゴンガス流量計、手棒溶接ホルダーはオプション品となります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ



























