TIG溶接機 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接
定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30
質量(kg)13
定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320
無負荷電圧(V)70
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接
定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30
質量(kg)11
定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320
無負荷電圧(V)55
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。