絞り込み
定格使用率(%)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- 新ダイワ
- パナソニックコネクト(32)
- ダイヘン(30)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- マイト工業株式会社(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エサブ(EASB)(2)
- ユーアールディ(1)
- CKワールドワイド社(1)
- リランド(RILAND)(1)
- シグウエルド社(1)
- レグルス(1)

直流ポータブルTIG溶接機
新ダイワ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20
交直両用ポータブルTIG溶接機
新ダイワ¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)定格使用率 [10分周期] (%)TIG25