絞り込み
定格使用率(%)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • パナソニックコネクト(32)
  • ダイヘン(30)
  • マイト工業株式会社(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • エサブ(EASB)(2)
  • ユーアールディ(1)
  • CKワールドワイド社(1)
  • リランド(RILAND)(1)
  • シグウエルド社(1)
  • レグルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

    SUZUKID(スズキッド)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷
    小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
    用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
  • 100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
    用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
TIG溶接機
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
SUZUKID(スズキッド)のTIG溶接機 【通販モノタロウ】 電気溶接機