TIG溶接機 :「アルゴン溶接機」の検索結果
TIG溶接機とは、溶接する材質である母材とタングステン電極の間でアークを起こして母材を溶かす溶接用品のことです。溶接時にアルゴンガスを使用して溶接部を保護し、必要な部分の金属のみを溶かすことができます。構造は溶接用のトーチ、アルゴンガスの制御を行う制御機、電源などとなっており、これに別途アルゴンガスを取り付けることで使用可能。基本的には直流TIGが用いられますが、アルミニウムやマグネシウムなど、材質が溶ける温度より数倍高い温度でないと破れない酸化膜を持っているものに関しては、クリーニング作用を得られる交流TIGを使用します。
関連キーワード
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20
定格使用率(%)20
付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)9(電源コード含まず)
電源電圧(V)単相200/220
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)DC65
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25
付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140
本体質量(kg)15
電源電圧(V)AC200
冷却方式空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333
出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200
最高無負荷電圧(V)DC76
定格入力7.3kVA(5.4kW)
1セット
¥749,800
税込¥824,780
翌々日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69
定格入力電圧(V)200(220)/100
定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)
質量(kg)12
定格使用率(%)40/100(200V/100V)
相数単相
出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)
溶接方法直流TIG/手溶接
付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR
定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
1セット
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)
付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A
相数単相
最大入力定格8.5kVA(6.6kw)
無負荷電圧(V)66DC
入力電流(A)最大:23.5
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)187-253/AC
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。
用途ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A
相数単相
電流範囲アンペアー
最大入力定格9.5kVA/7.6kw
無負荷電圧(V)70.3DC/50AC
入力電流(A)最大:35.6(208V)
一次側入力電圧208/230VAC+/-10%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)187-253/AC
1セット
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。
仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66V
セット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm
寸法(mm)420×170×320
質量(kg)9
定格周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)単相200V/単相100V
冷却方式強制空冷
定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43
定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)
定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20
質量(kg)9(電源コード除く)
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295
出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時
定格入力電圧(V)単相200/220
溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150
定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
定格使用率(%)20
セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A
寸法(mm)210×385×395
質量(kg)16
定格入力電圧(V)単相 200/220
定格出力電流(A)200
出力調整AC15~190A/DC8~200A
1セット
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。