耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
商品豆知識
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
100(1)
250(1)
400(1)
450(1)
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
色オレンジ
サイズL
全長(cm)23
材質アラミド繊維
厚さ(mm)5
質量(g)72
入数(双)1
機能耐熱
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)9.5
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物
厚さ(mm)2
色銀グレー/ブラック
タイプロングタイプ
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)23
手のひらまわり(cm)18.4
色(手首部)ホワイト
1双
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
耐切創性3
滑り止め効果あり
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400
材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト)
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の1.手袋1枚
材質アラミド繊維
サイズフリー
タイプ取替用1軍手タイプ
入数(枚)1
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
質量(g/枚)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。
機能耐火性・耐衝撃性
色ブラック
入数(双)1
材質本革・CarbonX(R)
厚さ(mm)1.6
質量(g)180
規格EN388(2016)/EN407(4233XX)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
サイズL
全長(cm)23
入数(双)10
中指長(cm)8
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維(未利用繊維)
手のひらまわり(cm)22
質量(g/双組)75
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
機能耐熱・耐久性
入数(双)1
耐熱温度(℃)450
材質メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト)
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。