耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
商品豆知識
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズフリー
耐熱温度(℃)(素材)500
入数(双)1
シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能耐熱
耐熱温度(℃)(素材)1093
材質シリカ繊維
厚さ(mm)約5
色ベージュ/うす茶
入数(双)1
中指長(cm)約9
手のひらまわり(cm)約36
手の平幅(cm)約16
指タイプ5本指
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。
トラスコ品番784-8404
材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール
厚さ(mm)5
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)46
中指長(cm)9
耐熱温度(℃)1093(20秒)
手のひらまわり(cm)32
1双
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能耐熱性
サイズフリー
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラウン×イエロー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093
材質シリカ繊維
厚さ(mm)約5
色ベージュ/うす茶
入数(双)1
機能耐摩耗性
手のひらまわり(cm)約36
手の平幅(cm)約16
アクリルボア仕様で冬でもポカポカ。丈夫な牛床革を使用。作業用からアウトドアまで幅広く使用可能
用途建設。土木。重機操作。造船。アウトドア。DIY
材質【樹脂部分】床革(牛)【内側】アクリルボア
サイズF
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維
厚さ(mm)1.2~1.4
色ブラウンxグレー
規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)
サイズ(mm)全長約400
1双
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。
トラスコ品番784-8447
材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布
厚さ(mm)5
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)28
手のひらまわり(cm)32
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)28.0
トラスコ品番784-8412
材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布
厚さ(mm)5
質量(g)460
入数(双)1
中指長(cm)9.0
手のひらまわり(cm)32.0
最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815
瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
1双
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。