5ページ目: 南京錠

641件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
シリンダー南京錠 カラー FEDERALシリンダー南京錠 カラーFEDERAL
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。
材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン2個付
シリンダー南京錠 吊長(同一キー) ツチノシリンダー南京錠 吊長(同一キー)ツチノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロックキー式真鍮色
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 留守わからん錠ガードロック
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠ガードロック
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
829税込912
1個
翌々日出荷
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
30mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)エスコ
16,800税込18,480
1セット(12個)
翌日出荷
セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-130M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)18×16
ディスク南京錠 アイアイディスク南京錠アイアイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)シルバーロックキー式
シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCKシャックル長7段調整式南京錠MasterLOCK
2,188税込2,407
1個
当日出荷
使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
ロックキー式
SOL シリンダー錠ツル長 清水SOL シリンダー錠ツル長清水
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
ステンロック同一No.無 清水ステンロック同一No.無清水
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
南京錠 PL321 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL321ABLOY(アブロイ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 ハイロジックステンレス弦Wロックシリンダー南京錠ハイロジック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類別キーロックキー式
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック
829税込912
1個
3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷
Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,798税込1,978
1個(1個)
翌日出荷
Jシリーズは、優れた耐久性と完璧なセキュリティ性、腐食防止性能を兼ね揃えています。ステンレススチールのツルを使うことで、切断に対する耐久性が強いです。内部の付属品に黄銅、ステンレス、亜鉛を使い、従来の南京錠より寿命が長いです。キーシリンダーに7段(J45)、8段(J55)のディスクを適用し、キーの組み合わせ数が大きく増加しました。キーの精度が高く、体系的な管理により、不良率が非常に低いです。ユニークかつ実用的なデザインです。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
南京錠04+ワイヤー付+3種キー 個別キー BUFFALO(バッファロー)南京錠04+ワイヤー付+3種キー 個別キーBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用個別キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5保証期間初期不良のみロック南京錠
多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業)多用途玄関補助錠WAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴 イファムロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴イファム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。材質本体:アルミニウム厚さ(mm)9横(mm)24取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
ロックアウト用マルチシャックルハスプ イファムロックアウト用マルチシャックルハスプイファム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-5556材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)直径(Φmm)シャックル:6内径(Φmm)ジョー:22.5縦(mm)176横(mm)40取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックルイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプブルク ヴェヒター
799税込879
1個
当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
安全用南京錠 BRADY安全用南京錠BRADY
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00ロック南京錠材質(吊)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト用南京錠 レッド FEDERALロックアウト用南京錠 レッドFEDERAL
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38レッド高さ(mm)ツルX:38材質(本体)ABS質量(g)100.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUSカンヌキ式シリンダー南京錠ABUS
7,098税込7,808
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ) ツチノシリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)ツチノ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)ロックキー式材質(本体)真鍮シリンダーディンプルシリンダーキー数3
マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業)マスターキー付き南京錠WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1箱(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
マスコット錠 ツチノマスコット錠ツチノ(1件のレビュー)
349税込384
1個
6日以内出荷
用途小物ケース、カバン等のアクセサリーとしてロックキー式材質ダイカスト仕様キー本数:3
ダイヤル式南京錠 FEDERALダイヤル式南京錠FEDERAL
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25ツル径(Φmm)7.9
シリンダー南京錠 吊長 ツチノシリンダー南京錠 吊長ツチノ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックキー式真鍮色
シリンダー南京錠 ツチノシリンダー南京錠ツチノ
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロックキー式材質真鍮真鍮色
TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業)TWE シリンダー錠WAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています使用条件により、サビが生じる場合があります
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)
TSA南京錠 シリンダー式 MasterLOCKTSA南京錠 シリンダー式MasterLOCK
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 留守わからん錠ガードロック
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
15mm シリンダー錠 エスコ15mm シリンダー錠エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
パーフェクトロック SOL HARDパーフェクトロックSOL HARD
8,688税込9,557
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCKシャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
南京錠
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら